OUNEVA - OLE-liitin 25-95mm - VC03-0001 erist. yleisliitin

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...95 mm²

  • Mitoitusvirta In - 320 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019141405

Sähkönumero

1914140

Toimittajan tuotenumero

VC03-0001

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...95 mm²

Mitoitusvirta In:

320 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

87 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...95 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...95 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

pulttiliitos

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Al/Cu-yleisliitin eristysalustalla 25-95mm2 M6

OLE-eristetty yleisliitin
OLE-yleisliitin on eristysalustallinen OL-liitin. Liittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. OLE-liittimet voidaan asentaa vierekkäin, kiinnittämällä eristysalustat ruuvilla toisiinsa.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan