OUNEVA - OTL-liitin 1xAl/Cu,35-240mm2 - VC05-0035 yleisliitin sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusvirta In:
425 AKontaktien määrä per kerros:
1Väri:
sininenLiitettävä johdin, lanka:
35...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...185 mm²
Mitoitusvirta In - 425 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019141313
Sähkönumero
1914131
Toimittajan tuotenumero
VC05-0035
Tukkuerä
24
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
35...185 mm²
Mitoitusvirta In:
425 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Leveys:
37 mm
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
106 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
sininen
Liitettävä johdin, lanka:
35...240 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
35...185 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...240 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-25...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.Liittimien nimellisjännite on 1000 V AC / 1500 V DC IEC. Liittimet on UL-sertifioitu 1000 V-jännitteelle. Liittimet valmistetaan Suomessa.
Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen
Al/Cu 35 - 240 mm2

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


