OUNEVA - OTL-liitin kosketussuoja - OD02-0548, 95mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120776
Sähkönumero
1912077
Toimittajan tuotenumero
OD02-0548
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
kyllä
Kosketussuoja OTL 95mm2 (1x ja 2x mallit), IP20
OTL kosketussuojat
PA66 V0 - muovista valmistettu kosketussuoja OTL 1000 V -yleisliittimille.
OTL kosketussuojat
PA66 V0 - muovista valmistettu kosketussuoja OTL 1000 V -yleisliittimille.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


