OUNEVA - 10x100x450,13 reikää 11mm - AE06-1709 PE-kisko Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntöjen määrä:

13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Kiskon leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 13

  • Materiaali - kupari

  • Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön

  • Asennustapa - muu

  • Kiskon pituus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123777

Sähkönumero

1912377

Toimittajan tuotenumero

AE06-1709

Tukkuerä

20

Liitäntöjen määrä:

13

Materiaali:

kupari

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Asennustapa:

muu

Kiskon pituus:

450 mm

Kiskon leveys:

100 mm

Virtakiskon paksuus:

10 mm

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 10x100x450, 13 reikää 11 mm Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.