Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OUNEVA - Al-läpivientilaippa - VD05-0029 Laippa C 7xM25+2xM20

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 217 mm

  • Korkeus - 88 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034010045

Sähkönumero

3401004

Toimittajan tuotenumero

VD05-0029

Tukkuerä

10

Tyyppi:

suora

Leveys:

217 mm

Korkeus:

88 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

7 mm

Al-läpivientilaippa C 7xM25x1.5+2xM20x1.5 tiivisteellä Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).