OUNEVA - Haaroituskaappi pj - 300x850x230 RAL7024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennus kaapi sivulle - ei
Korkeus - 850 mm
Asennus kaapin päälle - ei
Leveys - 300 mm
Asennus kaapin alle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051862694
Sähkönumero
5408045
Toimittajan tuotenumero
AJ02-0799
Tukkuerä
1
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
850 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
300 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
230 mm
Haaroituskaappi 300x850x230 RAL 7024 asennuslevyllä Haaroituskaappi sisältää säädettävän metallisen jalustan, saranoidun oven, K10-kolmiokaralukituksen, DIN-asennuslevyn, maadoituskaapelin ja paikan maadoitusliittimille. Kaappi on valmistettu sinkitystä teräksestä ja maalattu RAL 7024 -sävyiseksi harmaaksi.


