OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 3x50/Cu 3x35+2x1,5-6 Sin

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 5

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019143324

Sähkönumero

1914332

Toimittajan tuotenumero

VC02-0112

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

5

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Haaroitusliitin Al 3x50 / Cu 3x35 + 2x1,5-6 mm² Sininen OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kolme haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja kaksi johdinaukkoa 1,5-6 mm² johtimelle. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 6 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan