OUNEVA - Haaroitusliitin - Al 6x50 / Cu 6x35+3x2,5 Harmaa

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...50 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 6

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142037

Sähkönumero

1914203

Toimittajan tuotenumero

VC02-0038

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

6

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Haaroitusliitin Al 6x50 / Cu 6x35 + 3x2,5 mm² OPK - Pylväskaluste
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kuusi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapeleille ja kolme johdinaukkoa 2,5 mm² johtimille.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan