OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 135 A Sininen PA66

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen poikkipinta-ala - 35 mm²

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Sinetöintipää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 36 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051861826

Sähkönumero

1914361

Toimittajan tuotenumero

VG03-0066

Tukkuerä

36

Johtimen poikkipinta-ala:

35 mm²

Napojen lukumäärä:

1

Sinetöintipää:

ei

OJL 135A / 2,5-35 mm² Sininen PA66 OJL-liitin 135
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinta ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia, kotelo ja kansi PA66 V0.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan