OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 280 A Sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 120 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123883
Sähkönumero
1912388
Toimittajan tuotenumero
VG03-0033
Tukkuerä
1
Johtimen poikkipinta-ala:
120 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL-yleisjakeluliitin 280 A / 120mm² Sininen OJL 280 Sininen
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


