OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 80 A Harmaa PA66

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen poikkipinta-ala - 16 mm²

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Sinetöintipää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 36 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051861840

Sähkönumero

1914379

Toimittajan tuotenumero

VG03-0068

Tukkuerä

36

Johtimen poikkipinta-ala:

16 mm²

Napojen lukumäärä:

1

Sinetöintipää:

ei

OJL 80A / 2,5-16 mm² Harmaa PA66 OJL-liitin 80
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinaukkoa ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia ja kotelo PA66 V0.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan