OUNEVA - Holkkitiiviste metalli - VD02-0025 M85 Ms/Ni

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

85

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 59...76 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 85

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017106802

Sähkönumero

1710680

Toimittajan tuotenumero

VD02-0025

Tukkuerä

0

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

59...76 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

85

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Käyttölämpötila:

-55...60 °C

Läpivientiholkki M85x2.0 Ms/Ni Läpivientiholkki Ms/Ni
Läpivientiholkkien materiaali on niklattu messinki. Holkit ovat Ex-hyväksyttyjä ja niiden tiiveysluokka on IP66. Kumitiiviste kestää lämpötilat välillä -55°C ... +60°C