OUNEVA - Jatkosholkki Cu 240 mm2 - JH 240 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 240...240 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Holkin malli - pitkä
Jännitealue - 30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052066758
Sähkönumero
5206675
Toimittajan tuotenumero
VA03-0053
Tukkuerä
25
Nimellispoikkipinta-ala:
240...240 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Holkin malli:
pitkä
Jännitealue:
30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
rinnakkaisliitin
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Cu-jatkoliitin on puristettava, kuparijohtimien jatkamiseen tarkoitettu, tinattu kupariliitin, joka soveltuu myös hienosäkeikeiselle johtimelle
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


