OUNEVA - Kaapelikenkä purist Cu - PKD 120-14 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²

Pultin koko (M):

14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Pultin koko (M) - 14

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052004569

Sähkönumero

5200456

Toimittajan tuotenumero

VA02-0029

Tukkuerä

25

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Pultin koko (M):

14

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

0000

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

PKD Cu-putkikaapelikenkä 120mm2 D=14mm PKD-putkikaapelikengät
PKD-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKD-sarjan kaapelikengät soveltuvat harvasäikeisille tiivistetyille johtimille.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan