OUNEVA - Liitinkisko N/PE 236 - KI05-0083 Cu 5x5x225,5mm

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 226 mm

  • Leveys - 5 mm

  • Korkeus - 5 mm

  • Taipuisa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142488

Sähkönumero

1914248

Toimittajan tuotenumero

KI05-0083

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

226 mm

Leveys:

5 mm

Korkeus:

5 mm

Taipuisa:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Cu-kisko 5x5x225,5 mm, kytkentäpinta pyälletty, N/PE 236 Kuparikiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.