OUNEVA - OJL-haaroitusliitin 240mm2 - VG03-0009 400A FBB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120950
Sähkönumero
1912095
Toimittajan tuotenumero
VG03-0009
Tukkuerä
8
Johtimen poikkipinta-ala:
50 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL-yleisjakeluliitin 400 A / 240mm2 / FBB OJL-liitin 400 FBB
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 kytkentäaukko joustavalle virtakiskolle (max. 10x Cu(1x25)/kytkentätila ) ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 kytkentäaukko joustavalle virtakiskolle (max. 10x Cu(1x25)/kytkentätila ) ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


