OUNEVA - OTL-liitin 5x1xAl/Cu 2,5-35mm2 - VC05-0012

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta In:

135 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot425 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot640 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850 A

Kontaktien määrä per kerros:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmonivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...25 mm²

  • Mitoitusvirta In - 135 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019120981

Sähkönumero

1912098

Toimittajan tuotenumero

VC05-0012

Tukkuerä

16

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...25 mm²

Mitoitusvirta In:

135 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

5

Leveys:

78.5 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

65 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

muu

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...35 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...35 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-25...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

OTL-yleisliitin 5xAl/Cu 2,5-35mm2 (L1, L2, L3, N, PE) OTL-yleisliitin
OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.Liittimien nimellisjännite on 1000 V AC / 1500 V DC IEC. Liittimet on UL-sertifioitu 1000 V-jännitteelle. Liittimet valmistetaan Suomessa.
Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen
Al/Cu 2,5 - 35 mm2

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan