OUNEVA - PE-kisko - 10x100x600, 20/11 tinattu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntöjen määrä:

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Liitinkiskon pintakäsittely:

tinattu

Kiskon leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 20

  • Materiaali - kupari

  • Liitinkiskon pintakäsittely - tinattu

  • Asennustapa - suora asennus

  • Kiskon pituus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019143171

Sähkönumero

1914317

Toimittajan tuotenumero

AE06-1932

Tukkuerä

20

Liitäntöjen määrä:

20

Materiaali:

kupari

Liitinkiskon pintakäsittely:

tinattu

Asennustapa:

suora asennus

Kiskon pituus:

600 mm

Kiskon leveys:

100 mm

Virtakiskon paksuus:

10 mm

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 10x100x600, 20 reikää 11 mm, tinattu Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta tinapinnoitetusta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.