OUNEVA - PE-kisko - 10x50x200, 2/11 tinattu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntöjen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60

Liitinkiskon pintakäsittely:

tinattu

Kiskon leveys:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 2

  • Materiaali - kupari

  • Liitinkiskon pintakäsittely - tinattu

  • Asennustapa - suora asennus

  • Kiskon pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019143256

Sähkönumero

1914325

Toimittajan tuotenumero

AE06-1944

Tukkuerä

20

Liitäntöjen määrä:

2

Materiaali:

kupari

Liitinkiskon pintakäsittely:

tinattu

Asennustapa:

suora asennus

Kiskon pituus:

200 mm

Kiskon leveys:

50 mm

Virtakiskon paksuus:

10 mm

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 10x50x200, 2 reikää 11 mm, tinattu Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta tinapinnoitetusta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.