OUNEVA - PK50-2x6 - CS74120.50 Cable shoe 50/2x6

Ouneva Oy
KopioiKopioi
OUNEVA - PK50-2x6 - CS74120.50 Cable shoe 50/2x6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Eristetty - ei

  • Materiaali - kupari

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9797013

Toimittajan tuotenumero

9797013

Tukkuerä

20

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

6

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

2

Pinnan suojaus:

tinattu