OUNEVA - Ruuvijatkosholkki - 16-50 Al 4-ruuvinen 1 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
16...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Eristetty - ei
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 16...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 16...50 mm²
Pinnan suojaus - paljas
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...50 mm²
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052017057
Sähkönumero
5201705
Toimittajan tuotenumero
VB04-0016
Tukkuerä
1
Eristetty:
ei
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
16...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
16...50 mm²
Pinnan suojaus:
paljas
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...50 mm²
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Ruuvien lukumäärä:
4
Johdinmateriaali:
alumiini
Liittimen tyyppi:
suora


