Etusivu

OUNEVA - Päätepidin 25-95 - 25-95 mm²

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pään kiinnitys - nippa

  • Kaapelin halkaisija - 11.4 mm

  • Sallittu nettokuorma - 2500 kg

  • Kaapelin materiaali - teräs

  • Lukituslaitteen/kiristimen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050403470

Sähkönumero

5040347

Toimittajan tuotenumero

VF05-0002

Tukkuerä

25

Pään kiinnitys:

nippa

Kaapelin halkaisija:

11.4 mm

Sallittu nettokuorma:

2500 kg

Kaapelin materiaali:

teräs

Lukituslaitteen/kiristimen materiaali:

teräs

AMKA-päätepidin 25-95 mm² Päätepidin
Päätepidintä käytetään AMKA-riippukierrejohdon päättämiseen pylvääseen tai seinään.