OUNEVA - PE-kisko - 10x100x300, 8/11 tinattu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitäntöjen määrä:
8Liitinkiskon pintakäsittely:
tinattuTärkeimmät tuotetiedot
Liitäntöjen määrä - 8
Materiaali - kupari
Liitinkiskon pintakäsittely - tinattu
Asennustapa - suora asennus
Kiskon pituus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019143188
Sähkönumero
1914318
Toimittajan tuotenumero
AE06-1938
Tukkuerä
20
Liitäntöjen määrä:
8
Materiaali:
kupari
Liitinkiskon pintakäsittely:
tinattu
Asennustapa:
suora asennus
Kiskon pituus:
300 mm
Kiskon leveys:
100 mm
Virtakiskon paksuus:
10 mm
Eristetty asennus:
ei
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta tinapinnoitetusta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.


