OUNEVA - PKD25-6 - CS73226.07 RS Cable shoe 25/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Pultin koko (M) - 6
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797002
Toimittajan tuotenumero
VA02-0036
Tukkuerä
70
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Pultin koko (M):
6
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
tinattu
RS Cable shoe 25mm2 / M6, packet includes 100shoes


