OUNEVA - PKD25-8 - CS73226.08 RS Cable shoe 25/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 8
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797003
Toimittajan tuotenumero
VA02-0037
Tukkuerä
VA02-0037
Pultin koko (M):
8
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
tinattu
RS Cable shoe 25mm2 / M8, packet includes 100shoes


