OUNEVA - PKD35-8 - CS73226.09 RS Cable shoe 35/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 8
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797004
Toimittajan tuotenumero
VA02-0038
Tukkuerä
70
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
8
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
tinattu
RS Cable shoe 35mm2 / M8, packet includes 100shoes


