OUNEVA - PKD50-12 - CS73226.33 RS Cable shoe 50/12

Ouneva Oy
KopioiKopioi
OUNEVA - PKD50-12 - CS73226.33 RS Cable shoe 50/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

  • Materiaali - kupari

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9797012

Toimittajan tuotenumero

VA02-0046

Tukkuerä

70

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

tinattu

RS Cable shoe 50mm2 / M12, packet includes 50shoes