OUNEVA - Potentiaalitasauskisko - VE04-0001 5x50mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 5

  • Leveys - 108.5 mm

  • Eristin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019121278

Sähkönumero

1912127

Toimittajan tuotenumero

VE04-0001

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

5

Leveys:

108.5 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

35 mm

Korkeus:

44 mm

Liittimen materiaali:

alumiini

Liittimen pintakäsittely:

galvaanisesti tinattu

Potentiaalintasauskisko 5 x 50 mm2

Potentiaalintasauskisko
Potentiaalitasauskiskoja käytetään sähkölaitteiden potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen/ kokoamiseen. Kytkentäkisko on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Päätykappaleiden materiaali testattu UL 746C, soveltuu ulkokäyttöön.