OUNEVA - Potentiaalitasauskisko - VE04-0002 2x70mm2+8x50mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10

  • Leveys - 180 mm

  • Eristin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019121285

Sähkönumero

1912128

Toimittajan tuotenumero

VE04-0002

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

10

Leveys:

180 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

35 mm

Korkeus:

44 mm

Liittimen materiaali:

alumiini

Liittimen pintakäsittely:

galvaanisesti tinattu

Potentiaalintasauskisko 2 x 70 mm2 + 8 x 50 mm2

Potentiaalintasauskisko
Potentiaalitasauskiskoja käytetään sähkölaitteiden potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen/ kokoamiseen. Kytkentäkisko on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla.