OUNEVA - Rengaskaapelikenkä Cu - R 2,5-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 8
Laipanmuoto - rengaskärki
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5...2.5 mm²
Materiaali - kupari
Eristys - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052167097
Sähkönumero
5216709
Toimittajan tuotenumero
1300010110
Tukkuerä
100
Pultin koko (M):
8
Laipanmuoto:
rengaskärki
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Materiaali:
kupari
Eristys:
ei ole
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Min. AWG-koko:
14
Maksimi AWG-koko:
14
Eristämätön rengaskaapelikenkä 2,5 mm2 johtimelle 8 mm reiällä.


