OUNEVA - Ruuvijatkosholkki - 120-185 Al 4-ruuvinen 1 kV

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

120...185 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty - ei

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 120...185 mm²

  • Pinnan suojaus - paljas

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM - 120...185 mm²

  • Vuotoerotin/väliseinä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052017071

Sähkönumero

5201707

Toimittajan tuotenumero

VB04-0018

Tukkuerä

1

Eristetty:

ei

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

120...185 mm²

Pinnan suojaus:

paljas

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

120...185 mm²

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Ruuvien lukumäärä:

4

Johdinmateriaali:

alumiini

Liittimen tyyppi:

suora

Al-ruuvijatkosholkki 120-185 mm² 4-ruuvinen 1 kV

Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen jatkoliitin soveltuu alumiinikaapeleiden liittämiseen. Kytkentä tehdään momenttiruuvien avulla. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvatut kytkentätilat. Jatkoliitin soveltuu sekä pyöreille että sektorin muotoisille kerratuille kaapeleille.