OUNEVA - Ruuvijatkosholkki - 240-300 Al 4-ruuvinen 1 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
240...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Eristetty - ei
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 240...300 mm²
Pinnan suojaus - paljas
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM - 240...300 mm²
Vuotoerotin/väliseinä - ei
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052017088
Sähkönumero
5201708
Toimittajan tuotenumero
VB04-0019
Tukkuerä
1
Eristetty:
ei
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
240...300 mm²
Pinnan suojaus:
paljas
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
240...300 mm²
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Ruuvien lukumäärä:
4
Johdinmateriaali:
alumiini
Liittimen tyyppi:
suora
Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen jatkoliitin soveltuu alumiinikaapeleiden liittämiseen. Kytkentä tehdään momenttiruuvien avulla. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvatut kytkentätilat. Jatkoliitin soveltuu sekä pyöreille että sektorin muotoisille kerratuille kaapeleille.


