OUNEVA - Ruuvijatkosholkki - 6-25 Al/Cu 4-ruuvinen 1 kV

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 6...25 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 6...25 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 6...25 mm²

  • Eristetty - ei

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052012823

Sähkönumero

5201282

Toimittajan tuotenumero

VB04-0015

Tukkuerä

4

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

6...25 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

6...25 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

6...25 mm²

Eristetty:

ei

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

10...25 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

10...25 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

10...25 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

10...25 mm²

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Ruuvien lukumäärä:

4

Johdinmateriaali:

alumiini/kupari

Liittimen tyyppi:

suora

Al/Cu-ruuvijatkosholkki 6-25 mm² 4-ruuvinen 1 kV

Ruuvattava alumiininen jatkoliitin soveltuu Al/Cu kaapeleiden liittämiseen. Kytkentä tehdään kuusiokoloavaimella. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvatut kytkentätilat. Jatkoliitin soveltuu sekä pyöreille että sektorin muotoisille kerratuille kaapeleille.