OUNEVA - Ruuvijatkosholkki - 70-95 Al 4-ruuvinen 1 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
70...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Eristetty - ei
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 70...95 mm²
Pinnan suojaus - paljas
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM - 70...95 mm²
Vuotoerotin/väliseinä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052017064
Sähkönumero
5201706
Toimittajan tuotenumero
VB04-0017
Tukkuerä
1
Eristetty:
ei
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
70...95 mm²
Pinnan suojaus:
paljas
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
70...95 mm²
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Ruuvien lukumäärä:
4
Johdinmateriaali:
alumiini
Liittimen tyyppi:
suora
Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen jatkoliitin soveltuu alumiinikaapeleiden liittämiseen. Kytkentä tehdään momenttiruuvien avulla. Liittimissä on valmiiksi liitosrasvatut kytkentätilat. Jatkoliitin soveltuu sekä pyöreille että sektorin muotoisille kerratuille kaapeleille.


