OUNEVA - Sovitelaippa - VD09-0001 Pienennyslaippa E-D

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 406 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034010878

Sähkönumero

3401087

Toimittajan tuotenumero

VD09-0001

Tukkuerä

0

Leveys:

406 mm

Korkeus:

25 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

muu

Pienennyslaippa E-D

Pienennyslaippa
Pienennyslaipat ovat tarkoitettu kaapeleiden viemiseksi jakokeskuksiin. Pienennyslaippoja käytetään läpiviennin koon muuttamiseen. Laippojen materiaali on silumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin.