OUNEVA - Suojalevy D2 - VD03-0014

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - teräs

  • Halogeeniton - kyllä

  • Läpiviennin tyyppi - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017106604

Sähkönumero

1710660

Toimittajan tuotenumero

VD03-0014

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

teräs

Halogeeniton:

kyllä

Läpiviennin tyyppi:

muu

Väri:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Suojakannella:

kyllä

Suojalevy kaapelipäätteelle D2

Suojalevy kaapelipäätteelle
Suojalevyä käytetään Ounevan D2-kaapelipäätteiden kaapelitulon suojana. Suojalevy on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.