OUNEVA - Taipuisa 630A 6x40x600mm - VE01-0056 TVK Virtakisko Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 630 A

  • Malli / Tyyppi - litteä

  • Pituus - 600 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

97 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034540535

Sähkönumero

3454053

Toimittajan tuotenumero

VE01-0056

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

630 A

Malli / Tyyppi:

litteä

Pituus:

600 mm

Leveys:

40 mm

Korkeus:

6 mm

Taipuisa:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Taipuisa virtakisko TVK 630A 6x40x600mm Cu

Taipuisa eristetty virtakisko
Ounevan TVK on standardin EN 60439-1 ja SFS-käsikirjan 154 kohdan 7.8.2 mukainen taipuisa virtakisko. Kiskot on tarkoitettu jakokeskuksiin sekä erilaisiin sähköasennuksiin, joissa tarvitaan asennukseen helposti taivutettavaa, vähän tilaa vievää kiskoa. Erittäin hyvän joustavuuden ja kestävän eristeen ansiosta kiskojen pienin taivutussäde on 3 * kokonaispaksuus taivutuskulman ollessa 180°. Eristys on SFS 5523/HD 21.3 mukaista PVC-muovia, ja sitä voidaan käsitellä ja asentaa vielä -15°C:n lämpötilassa.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan