OUNEVA - Tiiviste - Kaapelitiiviste K69

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 81 mm
Sisähalkaisija - 60 mm
Paksuus - 62 mm
Materiaali - kumi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017106611
Sähkönumero
1710661
Toimittajan tuotenumero
OD04-0162
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
81 mm
Sisähalkaisija:
60 mm
Paksuus:
62 mm
Materiaali:
kumi
Läpivientien lukumäärä:
1
Kaapelitiiviste K69 10 kV sektorikaapeleille
Kaapelitiiviste K69 sektorikaapelille
Kaapelitiiviste 10 kV 3x185-3x300 mm² sektorikaapelille. Lisäosa D2-kaapelipäätteeseen.
Kaapelitiiviste K69 sektorikaapelille
Kaapelitiiviste 10 kV 3x185-3x300 mm² sektorikaapelille. Lisäosa D2-kaapelipäätteeseen.


