OUNEVA - Tukieristintarvikepussi - AE08-0002 Kiskonkannake

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123548
Sähkönumero
1912354
Toimittajan tuotenumero
AE08-0002
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
1
Maadoituskiskojen tukieristintarvikepussi 40M10. Pussi sis.kaksi 40mmM10 tukieristintä,neljä DIN933 M10x20ruuvia,neljä DIN125 M10 aluslaattaa
Eristimet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Kiinnitystarvikkeet ovat sinkittyä terästä. Pakkaus sisältää kaksi kappaletta 40 mm M10 tukieristimiä, neljä DIN933 M10x20 ruuvia sekä neljä DIN125 M10 aluslaattaa.
Eristimet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Kiinnitystarvikkeet ovat sinkittyä terästä. Pakkaus sisältää kaksi kappaletta 40 mm M10 tukieristimiä, neljä DIN933 M10x20 ruuvia sekä neljä DIN125 M10 aluslaattaa.


