OUNEVA - VC05-0140 Riviliitin OTL - 1xAl/Cu 1,5-16mm² Pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusvirta In:
82 AKontaktien määrä per kerros:
1Väri:
punainenLiitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...10 mm²
Mitoitusvirta In - 82 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
66 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019120103
Sähkönumero
1912010
Toimittajan tuotenumero
VC05-0140
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...10 mm²
Mitoitusvirta In:
82 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Leveys:
13.5 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
47 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
punainen
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...10 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-25...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OTL-yleisliitin
OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.Liittimien nimellisjännite on 1000 V AC / 1500 V DC IEC. Liittimet on UL-sertifioitu 1000 V-jännitteelle. Liittimet valmistetaan Suomessa.
Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen
Al/Cu 1,5 - 16 mm2
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


