OUNEVA - VC05-0143 Riviliitin OTL - 1xAl/Cu 1,5-50mm² Mus

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta In:

160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot135 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot425 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot640 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850 A

Kontaktien määrä per kerros:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmonivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...35 mm²

  • Mitoitusvirta In - 160 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 48 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019120257

Sähkönumero

1912025

Toimittajan tuotenumero

VC05-0143

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...35 mm²

Mitoitusvirta In:

160 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

43 mm

Syvyys:

51 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

musta

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...50 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-25...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

OTL-yleisliitin 1xAl/Cu 1,5-50mm² Musta

OTL-yleisliitin
OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.Liittimien nimellisjännite on 1000 V AC / 1500 V DC IEC. Liittimet on UL-sertifioitu 1000 V-jännitteelle. Liittimet valmistetaan Suomessa.
Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen
Al/Cu 1,5 - 16 mm2

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan