OUNEVA - VI03-0004 - PALLOTAPPI 30 MM KULMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 25 kA
Rakennetyyppi - vino
Asennustapa - sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä - sisäkierre
Kuparin enimmäispoikkileikkaus - 150 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064146073
Sähkönumero
6414607
Toimittajan tuotenumero
VI03-0004
Tukkuerä
20
Maksimioikosulkuvirta:
25 kA
Rakennetyyppi:
vino
Asennustapa:
sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä:
sisäkierre
Kuparin enimmäispoikkileikkaus:
150 mm²
Kiinnityspisteen halkaisija:
17 mm
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Maadoituspallotappi
Maadoituspallotappeja käytetään erilaisten sähkölaitteiden/ keskuksien/ ajoneuvojen yms. suojamaadoitukseen. Pallotappi on valmistettu kuparista ja pinnoitettu tinalla.


