OUNEVA - VI03-0010 - PALLOTAPPI 20 MM SUORA M12

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimioikosulkuvirta - 23.7 kA

  • Rakennetyyppi - suora

  • Asennustapa - sisäkierre

  • Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä - sisäkierre

  • Kuparin enimmäispoikkileikkaus - 120 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064360080

Sähkönumero

6436008

Toimittajan tuotenumero

VI03-0010

Tukkuerä

20

Maksimioikosulkuvirta:

23.7 kA

Rakennetyyppi:

suora

Asennustapa:

sisäkierre

Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä:

sisäkierre

Kuparin enimmäispoikkileikkaus:

120 mm²

Kiinnityspisteen halkaisija:

13 mm

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Maadoituspallotappi 20 mm suora, M12, Cu/Sn, 23.7 kA/1s

Maadoituspallotappi
Maadoituspallotappeja käytetään erilaisten sähkölaitteiden/ keskuksien/ ajoneuvojen yms. suojamaadoitukseen. Pallotappi on valmistettu kuparitakeesta ja pinnoitettu tinalla.