OUNEVA - VI03-0012 - PALLOTAPPI 30 MM SUORA M12

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimioikosulkuvirta - 29.6 kA

  • Rakennetyyppi - suora

  • Asennustapa - sisäkierre

  • Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä - sisäkierre

  • Kuparin enimmäispoikkileikkaus - 150 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064360103

Sähkönumero

6436010

Toimittajan tuotenumero

VI03-0012

Tukkuerä

20

Maksimioikosulkuvirta:

29.6 kA

Rakennetyyppi:

suora

Asennustapa:

sisäkierre

Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä:

sisäkierre

Kuparin enimmäispoikkileikkaus:

150 mm²

Kiinnityspisteen halkaisija:

13 mm

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Maadoituspallotappi 30 mm suora, M12, Cu/Sn, 29.6 kA/1s

Maadoituspallotappi
Maadoituspallotappeja käytetään erilaisten sähkölaitteiden/ keskuksien/ ajoneuvojen yms. suojamaadoitukseen. Pallotappi on valmistettu kuparitakeesta ja pinnoitettu tinalla.