OUNEVA - VI03-0025 - PALLOTAPPI 20 MM SUORA+ADAPT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 23700 kA
Rakennetyyppi - suora
Asennustapa - sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä - kuulapää 20 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064360257
Sähkönumero
6436025
Toimittajan tuotenumero
VI03-0025
Tukkuerä
20
Maksimioikosulkuvirta:
23700 kA
Rakennetyyppi:
suora
Asennustapa:
sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä:
kuulapää 20 mm
Maadoituspallotappi 20 mm suora, M12, Cu/Sn + adapteri
Maadoituspallotappi
Maadoituspallotappeja käytetään erilaisten sähkölaitteiden/ keskuksien/ ajoneuvojen yms. suojamaadoitukseen. Pallotappi on valmistettu kuparitakeesta ja pinnoitettu tinalla. Kokoonpano sisältää adapterin, RST aluslaatan ja mutterin.
Maadoituspallotappi
Maadoituspallotappeja käytetään erilaisten sähkölaitteiden/ keskuksien/ ajoneuvojen yms. suojamaadoitukseen. Pallotappi on valmistettu kuparitakeesta ja pinnoitettu tinalla. Kokoonpano sisältää adapterin, RST aluslaatan ja mutterin.


