OUNEVA - VI03-0027 - PALLOTAPPI 25MM SUORA+ADAPT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 29600 kA
Rakennetyyppi - suora
Asennustapa - sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä - kuulapää 25 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064360271
Sähkönumero
6436027
Toimittajan tuotenumero
VI03-0027
Tukkuerä
20
Maksimioikosulkuvirta:
29600 kA
Rakennetyyppi:
suora
Asennustapa:
sisäkierre
Maadoitus- ja vikavirtalaitteen liitäntä:
kuulapää 25 mm
Maadoituspallotappi 25 mm suora, M12, Cu/Sn + adapteri M12
Pallotappi varustettuna adapterilla ja kiinnitystarvikkeilla.
Pallotappi varustettuna adapterilla ja kiinnitystarvikkeilla.


