PALAZZOLI - Asennuskotelo - 2P+E 16A 3P+N+E 16A 2P+E 32A I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Väri - beige
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta - pystysuora
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8014950126347
Sähkönumero
2415035
Toimittajan tuotenumero
532101
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Väri:
beige
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
pystysuora
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.


