PALAZZOLI - Kahva - 2P+E 16A IP66-67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 0
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 0 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 0 h
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8014950125647
Sähkönumero
2415024
Toimittajan tuotenumero
419001
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
0
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
0 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
0 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.


