PALAZZOLI - Kahva - 3P+N+E 16A 2P+E 32A IP66-67

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 0

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 0 A

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 0 h

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8014950125661

Sähkönumero

2415025

Toimittajan tuotenumero

419003

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

0

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

0 A

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

0 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Kahva 3P+N+E 16A 2P+E 32A IP66-67

Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.