PALAZZOLI - Kojevastake - 16A IP66-67 2P+E

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 0 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - muu

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 0 h

  • UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8014950125722

Sähkönumero

2415030

Toimittajan tuotenumero

419031

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

0 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

muu

Napojen lukumäärä:

0

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

0 h

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

0 A

Mitoitusjännite:

0...0 V

Nimellistaajuus:

0...0 Hz

Tunnisteväri:

sininen

Armeijakäyttöön:

kyllä

Kojevastake kulma 20 astetta 16A IP66-67 2P+E

Palazzoli Spa:n uudet, patentoidut XCEE-sarjan pistotulpat. Tässä uudessa tuotesarjassa on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, sisään rakennettukytkin, jolla voimajatkopistokkeet voidaan kytkeä jännitteettömiksi ennen pistotulpan kytkemistä tai irottamista. Tuotteessa oleva mekanismi estää myös voimapistotulpan poistamisen jännitteisenä, se onnistuu, kun pistoke on kytketty jännitteettömäksi. Tämä on tärkeä, turvallisuutta lisäävä ominaisuus esim. rakennuksilla, telakoilla, satamissa, kaivoksilla ja kouluissa.